![Hager - Goulotte passage de plancher officea PVC rigide h 18 x l75 RAL 8014 marron](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SL1807508014.jpg?ts=1712351125128)
Hager - Goulotte passage de plancher officea PVC rigide h 18 x l75 RAL 8014 marron
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
couleur - marron
largeur - 73 mm
hauteur - 18 mm
nombre de canaux - 4
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740152624
Réf. Sonepar
00011015262
Réf. Fournisseur
SL1807508014
Réf. Commerciale
Hager
longueur
2000 mm
couleur
marron
largeur
73 mm
hauteur
18 mm
nombre de canaux
4
auto-adhésif
Non
numéro RAL
8014
capacité de charge max.
2.54e+010 t
sans halogène
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de protection (IP)
IP30
avec revêtement antidérapant
Non
lèvre d'étanchéité
Non
traitement antibactérien
Non
Goulotte passage de plancher officea PVC rigide h 18 x l75 RAL 8014 marron
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.