Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Hager - Goulotte lifea PVC h60mmxp60mm + 2éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9016 Pure

Hager - Goulotte lifea PVC h60mmxp60mm + 2éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 57 mm

  • hauteur - 60 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740013253

Réf. Sonepar

05083001325

Réf. Fournisseur

LFF6006009016

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

largeur

57 mm

hauteur

60 mm

traitement de la surface

non traité

matériau

plastique

type de fixation

perforation du fond

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

avec agrafe pour tenue de câble

Non

avec connecteur de conduit

Oui

section transversale utile

2860 mm²

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

livraison sur rouleau

Non

transparent

Non

finition du couvercle

séparé

traitement antibactérien

Non

estampages

Non

qualité du matériau

PVC

longueur

2000 mm

température d'utilisation

-5...60 °C

numéro RAL

9016

sans halogène

Non

Goulotte lifea PVC h60mmxp60mm + 2éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60