![Hager - Goulotte lifea PVC h 45mm x p 30mm + 2 éclisses ss agrafe RAL 9016 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/LFF3004509016.jpg?ts=1712351157908)
Hager - Goulotte lifea PVC h 45mm x p 30mm + 2 éclisses ss agrafe RAL 9016 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 45 mm
hauteur - 30 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740013055
Réf. Sonepar
05083001305
Réf. Fournisseur
LFF3004509016
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
45 mm
hauteur
30 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Oui
section transversale utile
970 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9016
sans halogène
Non
Goulotte lifea PVC h 45mm x p 30mm + 2 éclisses ss agrafe RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60