![Hager - Goulotte lifea p82mm h130mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FB80130090101.jpg?ts=1714082886322)
Hager - Goulotte lifea p82mm h130mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 130 mm
hauteur - 82 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740341141
Réf. Sonepar
00011034114
Réf. Fournisseur
FB80130090101
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
130 mm
hauteur
82 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
3
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
8930 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9010
sans halogène
Non
Goulotte lifea p82mm h130mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60