![Hager - Goulotte lifea p 60mm h 110mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FB6011009010.jpg?ts=1714082901829)
Hager - Goulotte lifea p 60mm h 110mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 110 mm
hauteur - 61 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740337366
Réf. Sonepar
00011033736
Réf. Fournisseur
FB6011009010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
110 mm
hauteur
61 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
1
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
5460 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP30
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9010
sans halogène
Non
Goulotte lifea p 60mm h 110mm IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60