![Hager - Goulotte design pour home cinema p 35mm x l 222 mm L 625mm noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/DSK50L6F20.jpg?ts=1712351115216)
Hager - Goulotte design pour home cinema p 35mm x l 222 mm L 625mm noir
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 222 mm
hauteur - 38 mm
traitement de la surface - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740213134
Réf. Sonepar
00011021313
Réf. Fournisseur
DSK50L6F20
Réf. Commerciale
Hager
couleur
noir
largeur
222 mm
hauteur
38 mm
traitement de la surface
autre
matériau
autre
type de fixation
autre
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
2800 mm²
feuille de protection
Oui
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
estampages
Non
qualité du matériau
autre
longueur
625 mm
numéro RAL
0
sans halogène
Oui
Goulotte design pour home cinema p 35mm x l 222 mm L 625mm noir
Les Atouts de l'article:
Le système de goulotte Design permet de réaliser le cheminement des câbles d'alimentation des écrans TV ou Multimédias. C'est également la solution idéale pour intégrer les commandes et la signalisation à l'entrée des salles de réunions.