Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Goulotte design pour home cinema p 35mm x l 222 mm L 225mm blanc brillant

Hager - Goulotte design pour home cinema p 35mm x l 222 mm L 225mm blanc brillant

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 222 mm

  • hauteur - 38 mm

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740213073

Réf. Sonepar

05083021307

Réf. Fournisseur

DSK50L2F10

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

largeur

222 mm

hauteur

38 mm

traitement de la surface

autre

matériau

autre

type de fixation

autre

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

avec connecteur de conduit

Non

section transversale utile

2800 mm²

feuille de protection

Oui

livraison sur rouleau

Non

transparent

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

finition du couvercle

séparé

estampages

Non

qualité du matériau

autre

longueur

225 mm

numéro RAL

0

sans halogène

Oui

Goulotte design pour home cinema p 35mm x l 222 mm L 225mm blanc brillant

Les Atouts de l'article:

Le système de goulotte Design permet de réaliser le cheminement des câbles d'alimentation des écrans TV ou Multimédias. C'est également la solution idéale pour intégrer les commandes et la signalisation à l'entrée des salles de réunions.