Hager - Goulotte de sol PVC 18x75 grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 18 mm
hauteur - 75 mm
matériau - autre
nombre max. de compartiments - 4
avec cloison - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740896795
Réf. Sonepar
05083089679
Réf. Fournisseur
AK75180
Réf. Commerciale
Hager
largeur
18 mm
hauteur
75 mm
matériau
autre
nombre max. de compartiments
4
avec cloison
Non
adapté à
couvercle biseauté des deux côtés
traitement de la surface
autre
longueur
2000 mm
Goulotte de sol PVC 18x75 grise
Les Atouts de l'article:
Le système de cheminement au sol AK est idéal pour alimenter en rénovation les équipements de postes de travail situés en milieu de pièces depuis la goulotte de ceinturage.