![Hager - Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/LF1001009016A.jpg?ts=1712351157776)
Hager - Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 12 mm
hauteur - 10 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740011426
Réf. Sonepar
05083001142
Réf. Fournisseur
LF1001009016A
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
12 mm
hauteur
10 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
84 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP30
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9016
sans halogène
Non
Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60