![Hager - Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h207xp56mm L200mm RAL 9010 blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GBD5019009010.jpg?ts=1712351181968)
Hager - Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h207xp56mm L200mm RAL 9010 blanc
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 54 mm
couleur - blanc
largeur - 207 mm
matériau - plastique
nombre de couvercles - 3
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740827959
Réf. Sonepar
00011082795
Réf. Fournisseur
GBD5019009010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
54 mm
couleur
blanc
largeur
207 mm
matériau
plastique
nombre de couvercles
3
perforation de montage dans le sol
Oui
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Oui
section transversale utile
8150 mm²
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
feuille de protection
Oui
symétrique
Non
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
type rectangulaire
Non
couvercle inclus
Oui
traitement antibactérien
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h207xp56mm L200mm RAL 9010 blanc
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.