Hager - Gestionnaire énergie confort chauf élec 2 zones sur 7 jours 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 204 mm
hauteur - 128 mm
profondeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542220491116
Réf. Sonepar
00063049111
Réf. Fournisseur
49111
Réf. Commerciale
Hager
largeur
204 mm
hauteur
128 mm
profondeur
77 mm
Gestionnaire énergie confort chauf élec 2 zones sur 7 jours 230V
Les Atouts de l'article:
Le gestionnaire d'énergie confort pour chauffage électrique fil pilote allie confort sur mesure, contrôle de l'installation et économies d'énergie (jusqu'à 30%) : programmation, gestion centralisée et délestage. 2 zones. Prog hebdo.