![Hager - Fond quadro4 p 260mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FC219.jpg?ts=1712351145728)
Hager - Fond quadro4 p 260mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 620 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 270 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612532193
Réf. Sonepar
00010253219
Réf. Fournisseur
FC219
Réf. Commerciale
Hager
adapté à la largeur de boîtier
620 mm
adapté à la profondeur de boîtier
270 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
12
avec serrure
Non
finition de la surface
laqué / peint
couleur
blanc
largeur
620 mm
hauteur
1800 mm
numéro RAL
9010
Fond quadro4 p 260mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma