![Hager - Fond quadro4 p 260mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FC213.jpg?ts=1712351145690)
Hager - Fond quadro4 p 260mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 620 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 270 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612532162
Réf. Sonepar
00010253216
Réf. Fournisseur
FC216
Réf. Commerciale
Hager
adapté à la largeur de boîtier
620 mm
adapté à la profondeur de boîtier
270 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
9
avec serrure
Non
finition de la surface
laqué / peint
couleur
blanc
largeur
620 mm
hauteur
1350 mm
numéro RAL
9010
Fond quadro4 p 260mm h 1350mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma