Hager - Fond quadro4 p 260mm h 1200mm l 370mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 370 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 270 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612531158
Réf. Sonepar
00010253115
Réf. Fournisseur
FC115
Réf. Commerciale
Hager
adapté à la largeur de boîtier
370 mm
adapté à la profondeur de boîtier
270 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
8
avec serrure
Non
finition de la surface
laqué / peint
couleur
blanc
largeur
370 mm
hauteur
1200 mm
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Oui
Fond quadro4 p 260mm h 1200mm l 370mm RAL 9010 blanc paloma