Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Hager - Extension angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50190 RAL 9016 Pure

Hager - Extension angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50190 RAL 9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 56 mm

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

  • largeur - 207 mm

  • angle - 97...140 °

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015356

Réf. Sonepar

05083001535

Réf. Fournisseur

GBD501904E9016

Réf. Commerciale

Hager

profondeur

56 mm

forme

symétrique

couleur

blanc

largeur

207 mm

angle

97...140 °

indice de protection (IP)

IP40

traitement antibactérien

Non

modèle

capot moulé

sans halogène

Oui

numéro RAL

9016

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

autre

température d'utilisation

-30...90 °C

matériau

plastique

type de montage des parties supérieures

intérieur

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

nombre de couvercles

0

perforation de montage dans le sol

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

avec connecteur de conduit

Non

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

feuille de protection

Non

Extension angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50190 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.