![Hager - Essensya Lot de 50 plaques 1 poste Blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WE40150.jpg?ts=1712351086551)
Hager - Essensya Lot de 50 plaques 1 poste Blanc
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - blanc
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617110686
Réf. Sonepar
00010711068
Réf. Fournisseur
WE40150
Réf. Commerciale
Hager
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
blanc
nombre d'unités
1
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
autre
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
non traité
hauteur d'encastrement
80 mm
largeur d'encastrement
80 mm
largeur
80 mm
sans halogène
Oui
hauteur
80 mm
profondeur
0 mm
numéro RAL (équivalent)
9016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
traitement antibactérien
Non
Essensya Lot de 50 plaques 1 poste Blanc