Hager - Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
utilisation - bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent) - 9006
couleur - titane
impression/marquage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617195447
Réf. Sonepar
05083719544
Réf. Fournisseur
WXD100T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton d'une pièce
utilisation
bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent)
9006
couleur
titane
impression/marquage
sans
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
largeur
45 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Non
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
sans halogène
Oui
hauteur
45 mm
profondeur
17.2 mm
Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery titane
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.