![Hager - Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 2 modules pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WXD002B.jpg?ts=1712351171736)
Hager - Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 2 modules pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
utilisation - bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent) - 9016
couleur - blanc
impression/marquage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617198028
Réf. Sonepar
05083719802
Réf. Fournisseur
WXD002B
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton d'une pièce
utilisation
bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent)
9016
couleur
blanc
impression/marquage
sans
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
largeur
44.7 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
avec champ d'inscription
Oui
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Non
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
sans halogène
Oui
hauteur
44.6 mm
profondeur
8 mm
Enjoliveur pour interrupteur gallery avec porte-étiquette 2 modules pure
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.