Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Emetteur bouton poussoir à piles pour récepteur carillon

Hager - Emetteur bouton poussoir à piles pour récepteur carillon

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de commandes - 4

  • fréquence radio - 433 MHz

  • couverture - 200 m

  • modulation - AM

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542220536008

Réf. Sonepar

00063053600

Réf. Fournisseur

53600

Réf. Commerciale

Hager

nombre de commandes

4

fréquence radio

433 MHz

couverture

200 m

modulation

AM

indice de protection (IP)

IP55

alimentation en courant

pile non-rechargeable

système Rollingcode

Non

avec émetteur radio manuel

Oui

avec codeur radio

Non

longueur de code (bit)

256

contact à poussoir radio encastré

Non

contact à poussoir radio en saillie

Oui

couvercle de protection du clavier

Non

Emetteur bouton poussoir radio à piles, pour récepteur carillon (alim. fournie)

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir radio extérieur facile à installer avec porte étiquette. Indice de protection élevé permettant son installation sans abri

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100