Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Embout pour BKW250060

Hager - Embout pour BKW250060

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 70 mm

  • plage de nivellement - 70...110 mm

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol ouvert - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002237687

Réf. Sonepar

05083223768

Réf. Fournisseur

BKWE250070

Réf. Commerciale

Hager

largeur

250 mm

hauteur

70 mm

plage de nivellement

70...110 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol ouvert

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé

Oui

Embout pour BKW250060

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.