Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Embout lifea pour LF30045 RAL 9010 blanc paloma

Hager - Embout lifea pour LF30045 RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 45 mm

  • modèle - gauche/droite

  • hauteur - 30 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740338325

Réf. Sonepar

00011033832

Réf. Fournisseur

M61839010

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

largeur

45 mm

modèle

gauche/droite

hauteur

30 mm

matériau

plastique

type de fixation

encliquetable

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

feuille de protection

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

traitement antibactérien

Non

numéro RAL

9010

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

autre

température d'utilisation

-5...90 °C

sans halogène

Oui

Embout lifea pour LF30045 RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60