![Hager - Embout lifea pour LF30030 RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M59639010.jpg?ts=1714082895744)
Hager - Embout lifea pour LF30030 RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 30 mm
modèle - gauche/droite
hauteur - 30 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740338264
Réf. Sonepar
00011033826
Réf. Fournisseur
M59639010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
30 mm
modèle
gauche/droite
hauteur
30 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
température d'utilisation
-5...60 °C
sans halogène
Non
Embout lifea pour LF30030 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60