![Hager - Embout lifea pour FB99230 RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M58339010.jpg?ts=1714082915444)
Hager - Embout lifea pour FB99230 RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 230 mm
modèle - gauche/droite
hauteur - 100 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740337656
Réf. Sonepar
00011033765
Réf. Fournisseur
M58339010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
230 mm
modèle
gauche/droite
hauteur
100 mm
matériau
plastique
type de fixation
à visser
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
température d'utilisation
-5...60 °C
sans halogène
Non
Embout lifea pour FB99230 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60