![Hager - Embout Blanc Paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA123069010.jpg?ts=1714082916519)
Hager - Embout Blanc Paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 32 mm
modèle - gauche/droite
hauteur - 13 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740864572
Réf. Sonepar
00011086457
Réf. Fournisseur
ATA123069010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
32 mm
modèle
gauche/droite
hauteur
13 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
sans halogène
Oui
Embout Blanc Paloma
Les Atouts de l'article:
Embout blanc paloma