Hager - Embout ATA 12X50 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
largeur - 50 mm
modèle - gauche
hauteur - 12 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740864923
Réf. Sonepar
00011086492
Réf. Fournisseur
ATA125068014
Réf. Commerciale
Hager
couleur
marron
largeur
50 mm
modèle
gauche
hauteur
12 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
8014
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
sans halogène
Oui
Embout ATA 12X50 M