![Hager - Embout ATA 12X20 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA122069016.jpg?ts=1712351165555)
Hager - Embout ATA 12X20 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 24 mm
modèle - gauche/droite
hauteur - 13 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740016681
Réf. Sonepar
05083001668
Réf. Fournisseur
ATA122069016
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
24 mm
modèle
gauche/droite
hauteur
13 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9016
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
sans halogène
Oui
Embout ATA 12X20 Pure
Les Atouts de l'article:
Embout blanc Pure