![Hager - eloon angle intérieur 20x115 blanc pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/EL2011549016.jpg?ts=1712351141679)
Hager - eloon angle intérieur 20x115 blanc pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 115 mm
profondeur - 20 mm
couleur - blanc
modèle - partie supérieure
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740019460
Réf. Sonepar
05083001946
Réf. Fournisseur
EL2011549016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
115 mm
profondeur
20 mm
couleur
blanc
modèle
partie supérieure
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
indice de protection (IP)
IP40
sans halogène
Non
avec baguette de tapis
Non
numéro RAL
9016
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
eloon angle intérieur 20x115 blanc pure
Les Atouts de l'article:
Eloon, c’est un nouveau système de distribution électrique pour rendre un logement évolutif. Les composants ont été spécialement conçus pour être discrets, avec un parfait recouvrement afin d'assurer une protection continue des câbles et fils en respectan