![Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA instantané](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/HDA460.jpg?ts=1712351157474)
Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA instantané
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
fréquence - 50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui) - 2000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613416577
Réf. Sonepar
05083341657
Réf. Fournisseur
HDA460
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
2000 V
pouvoir de coupure nominal
2.4 kA
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
tension nominale de tenue aux chocs
0.006 kV
indice de protection (IP)
IP40
Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA instantané