![Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA sélectif](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/HDA245S.jpg?ts=1712351151115)
Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA sélectif
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
fréquence - 50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui) - 2000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613416508
Réf. Sonepar
05083341650
Réf. Fournisseur
HDA245S
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
45 A
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
2000 V
pouvoir de coupure nominal
2 kA
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
tension nominale de tenue aux chocs
0.006 kV
indice de protection (IP)
IP40
Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA sélectif