Hager - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
nombre de pôles - 4
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...250 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613170790
Réf. Sonepar
05083317079
Réf. Fournisseur
HET251DR
Réf. Commerciale
Hager
courant permanent nominal (Iu)
250 A
nombre de pôles
4
réglage de courant du déclencheur de surcharge
160...250 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
70 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1500...2500 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Oui
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
220...690 V
indice de protection (IP)
IP40
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% LN 250A 70kA FTC
Les Atouts de l'article:
La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.