![Hager - Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 63A 4 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/NFN463.jpg?ts=1712351172550)
Hager - Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 63A 4 modules
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 32.487 kg CO2
EAN
3250614628504
Réf. Sonepar
00010462850
Réf. Fournisseur
NFN463
Réf. Commerciale
Hager
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
montage encastré
Oui
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 63A 4 modules