![Hager - Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/NFT840.jpg?ts=1712351118880)
Hager - Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles protégés - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250614635779
Réf. Sonepar
05083463577
Réf. Fournisseur
NFT840
Réf. Commerciale
Hager
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles protégés
3
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.75...16 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...10 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
montage encastré
Oui
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
415 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
3
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules
Les Atouts de l'article:
Cette gamme permet d'associer des produits 1P+N, 3P et 3P+N sous une même barre de pontage. Le voyant de déclenchement magnétothermique est une aide à la maintenance précieuse