Hager - Détecteur infrarouge standard mural 360° anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Puissance de coupure max. - 1500 W
modèle - détecteur de mouvement
durée de marche max. - 15 min
longueur de portée max. - 12 m
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542220523114
Réf. Sonepar
00063052311
Réf. Fournisseur
52311
Réf. Commerciale
Hager
Puissance de coupure max.
1500 W
modèle
détecteur de mouvement
durée de marche max.
15 min
longueur de portée max.
12 m
angle de détection horizontal
360...360 °
durée de marche min.
5 s
largeur de portée max.
6 m
tension nominale
230 V
mode de pose
saillie
couleur
anthracite
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale
360...360 °
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Oui
largeur d'encastrement
0 mm
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
champ de détection de diamètre au sol
12 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
7016
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Oui
arrêt forcé
Non
longueur d’encastrement
0 mm
indice de protection (IP)
IP55
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
brillant
Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 360° anthracite
Les Atouts de l'article:
Les détecteurs de mouvement standards 360°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Anthracite.