![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/52320.jpg?ts=1712351068186)
Hager - Détecteur infrarouge évolué mural 220-360° blanc
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 16 m
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542220523206
Réf. Sonepar
00063052320
Réf. Fournisseur
52320
Réf. Commerciale
Hager
modèle
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
16 m
angle de détection horizontal
360...360 °
durée de marche min.
5 s
largeur de portée max.
10 m
tension nominale
230 V
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
91 mm
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale
220...360 °
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Non
courant de démarrage min.
0 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
portée de présence max.
0 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
400 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
courant de démarrage max.
16 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
adapté à une charge C
Oui
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Oui
arrêt forcé
Non
angle de balayage
360 °
longueur d’encastrement
0 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP55
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
134 mm
profondeur
153 mm
type de connexion
autre
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
0 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Oui
diamètre
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220-360° blanc
Les Atouts de l'article:
Les détecteurs de mouvement évolués 220/360°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.