![Hager - Delesteur via TI pour chauffage électrique 1 voie sortie contact 1 entree 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/60001.jpg?ts=1712351200085)
Hager - Delesteur via TI pour chauffage électrique 1 voie sortie contact 1 entree 230V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
courant assigné - 6.7...39 A
courant de fonctionnement - 3.1...5.7 A
courant assigné (contacts de commande) - 1 A
courant permanent max. - 39 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542220600013
Réf. Sonepar
00063060001
Réf. Fournisseur
60001
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
rail DIN
courant assigné
6.7...39 A
courant de fonctionnement
3.1...5.7 A
courant assigné (contacts de commande)
1 A
courant permanent max.
39 A
tension de commutation max. (contacts de commande)
230 V
indice de protection (IP)
IP40
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
durée de vie électrique (contacts de commande)
1e+006 c (contacts)
puissance de commutation (contacts de commande)
230 VA
temporisation max.
10 ms
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
60 mm
tension assignée (Ue)
230 V
largeur en nombre de modules
1
Delesteur via TI pour chauffage électrique 1 voie sortie contact 1 entree 230V
Les Atouts de l'article:
Pour bénéficier d'un coût d'abonnement optimisé sans risquer la disjonction, le délesteur adapte la puissance totale consommée de l'installation à la puissance souscrite en coupant momentanément les circuits considérés non prioritaires.
Les Atouts de la gamme:
Offre de délesteurs permettant de gérer localement sa puissance consommée en arrêtant sur une période de temps réglable.
La gamme hager est composée de délesteurs :
- Via transformateurs de courants
- Via signal TIC
- 1 sortie de délestage
- 2 sorties de délestage
- 3 sorties de délestage
Une temporisation de délestage est paramétrable sur la plupart des produits.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100