![Hager - Détecteurs de mouvement 12 m 90°, spécial animaux](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/RLA142T_COTE.jpg?ts=1712351179900)
Hager - Détecteurs de mouvement 12 m 90°, spécial animaux
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de message - infrarouge
plage de détection - 85 °
système radio - Oui
caractéristique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599430039409
Réf. Sonepar
05083003940
Réf. Fournisseur
RLA142T
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
montage en saillie
type de message
infrarouge
plage de détection
85 °
système radio
Oui
caractéristique
autre
surveillance de couvercle
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
largeur
58 mm
hauteur
102 mm
profondeur
57 mm
Détecteurs de mouvement 12 m 90°, spécial animaux