Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Hager - Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 140° Blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Puissance de coupure max. - 1500 W

  • modèle - détecteur de mouvement

  • durée de marche max. - 15 min

  • longueur de portée max. - 16 m

  • angle de détection horizontal - 140...140 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542220521103

Réf. Sonepar

00063052110

Réf. Fournisseur

52110

Réf. Commerciale

Hager

Puissance de coupure max.

1500 W

modèle

détecteur de mouvement

durée de marche max.

15 min

longueur de portée max.

16 m

angle de détection horizontal

140...140 °

durée de marche min.

5 s

largeur de portée max.

12 m

tension nominale

230 V

mode de pose

saillie

couleur

blanc

adapté à un montage en applique

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

hauteur de montage optimale

2.5 m

plage de rotation du capteur, horizontale

140...140 °

avec interface DALI

Non

compatible IFTTT

Non

marche forcée

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

type de capteur

infrarouge

traitement antibactérien

Non

sans halogène

Oui

hauteur

2500 mm

type de connexion

borne à vis

traitement de la surface

non traité

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

avec télécommande

Non

diamètre

75 mm

largeur d'encastrement

0 mm

adapté pour une transmission sans fil

Non

qualité du matériau

autre

courant de démarrage max.

10 A

matériau

plastique

sensibilité ajustable

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

commandable à distance

Oui

commande HVAC

Non

régulation de la lumière

Non

commande auxiliaire possible

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

interconnectable

Oui

arrêt forcé

Non

angle de balayage

360 °

longueur d’encastrement

0 mm

indice de protection (IP)

IP55

transparent

Non

spécial animaux

Non

finition de la surface

mat

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° blanc

Les Atouts de l'article:

Les détecteurs de mouvement standards 140°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de mouvement Hager, la solution pour tous les chantiers en neuf ou rénovation comportant des zones de passages telles que des couloirs ou halls d’entrée.
Ces détecteurs permettent d’actionner un réseau électrique lorsqu’une personne se déplace dans un espace.
Ils sont disponibles pour une installation :

  • Mural ou plafond
  • Encastrée ou en saillie
  • Pour intérieur ou extérieur
Les détecteurs de mouvement hager sont disponibles avec une plage de détection allant de 200 degrés à 360 degrés selon les versions.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100