![Hager - Détecteur de mouvement extérieur 12 m 90° à capture d?images](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/RLA014X-SIDE2.jpg?ts=1712351179946)
Hager - Détecteur de mouvement extérieur 12 m 90° à capture d?images
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - surface
type de message - infrarouge
plage de détection - 8 °
système radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599430039560
Réf. Sonepar
05083003956
Réf. Fournisseur
RLA014X
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
montage en saillie
caractéristique
surface
type de message
infrarouge
plage de détection
8 °
système radio
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
courant de fonctionnement
0.02 mA
tension de fonctionnement
3...3 V
surveillance de couvercle
Oui
largeur
108 mm
hauteur
210 mm
profondeur
122 mm
diamètre
108 mm
Détecteur de mouvement extérieur 12 m 90° à capture d?images