Hager - Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 6 m
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542220523718
Réf. Sonepar
00063052371
Réf. Fournisseur
52371
Réf. Commerciale
Hager
modèle
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
6 m
angle de détection horizontal
360...360 °
durée de marche min.
5 s
largeur de portée max.
6 m
tension nominale
230 V
mode de pose
encastré
couleur
blanc
largeur
19 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
4 m
plage de rotation du capteur, horizontale
360...360 °
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Non
courant de démarrage min.
0 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
70 mm
portée de présence max.
12.5 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
400 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Non
traitement antibactérien
Non
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
10 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
adapté à une charge C
Oui
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9001
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Oui
arrêt forcé
Non
angle de balayage
360 °
longueur d’encastrement
0 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP21
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
61 mm
profondeur
75 mm
type de connexion
autre
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
55 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
90 mm
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
75 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
thermoplastique
Détecteur de mouvement infrarouge plafond semi-encastré 360° blanc
Les Atouts de l'article:
Les détecteurs détectent, le passage de personnes et commandent en auto un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 15% d'économies.