![Hager - cubyko Poussoir à fermeture 1F associable gris IP55](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WNA020.jpg?ts=1712351156326)
Hager - cubyko Poussoir à fermeture 1F associable gris IP55
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éclairage - Non
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
couleur - gris
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617174206
Réf. Sonepar
05083717420
Réf. Fournisseur
WNA020
Réf. Commerciale
Hager
avec éclairage
Non
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
couleur
gris
tension nominale
250 V
mode de pose
saillie
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
sans halogène
Oui
type de connexion
borne automatique
imprimé
sans
traitement de la surface
laqué / peint
avec voyant indicateur
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
nombre de bascules d'actionnement
1
numéro RAL (équivalent)
7011
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
source lumineuse fournie
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
40 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
cubyko Poussoir à fermeture 1F associable gris IP55