![Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SL200802F9016.jpg?ts=1712351176276)
Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
avec baguette de tapis - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740017992
Réf. Sonepar
05083001799
Réf. Fournisseur
SL200802F9016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
profondeur
20 mm
avec baguette de tapis
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP40
numéro RAL
9016
longueur
2000 mm
Couvercle pour plinthe SL20080 Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.