![Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SL200802F9010.jpg?ts=1714082964024)
Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
avec baguette de tapis - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740853774
Réf. Sonepar
05083085377
Réf. Fournisseur
SL200802F9010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
profondeur
20 mm
avec baguette de tapis
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP40
numéro RAL
9010
longueur
2000 mm
Couvercle pour plinthe SL20080 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.