![Hager - Couvercle pour plinthe SL20055 graphite noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SL2005529011.jpg?ts=1712351083854)
Hager - Couvercle pour plinthe SL20055 graphite noir
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 55 mm
profondeur - 20 mm
avec baguette de tapis - Non
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740893916
Réf. Sonepar
00011089391
Réf. Fournisseur
SL2005529011
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
55 mm
profondeur
20 mm
avec baguette de tapis
Non
matériau
plastique
couleur
anthracite
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP40
numéro RAL
9011
longueur
2000 mm
Couvercle pour plinthe SL20055 graphite noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.