![Hager - Couvercle pour plinthe SL15100 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SL151002F9016.jpg?ts=1712351153398)
Hager - Couvercle pour plinthe SL15100 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
profondeur - 15 mm
avec baguette de tapis - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740017480
Réf. Sonepar
05083001748
Réf. Fournisseur
SL151002F9016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
100 mm
profondeur
15 mm
avec baguette de tapis
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP40
numéro RAL
9016
longueur
2000 mm
Couvercle pour plinthe SL15100 Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.