![Hager - Couvercle BKW250 découp. E04](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/BKA250800E04.jpg?ts=1712351108973)
Hager - Couvercle BKW250 découp. E04
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 800 mm
matériau - acier
largeur - 250 mm
traitement de la surface - galvanisé
nombre d'ouvertures de montage - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012002236260
Réf. Sonepar
05083223626
Réf. Fournisseur
BKA250800E04
Réf. Commerciale
Hager
longueur
800 mm
matériau
acier
largeur
250 mm
traitement de la surface
galvanisé
nombre d'ouvertures de montage
1
épaisseur de matériau
3 mm
ouverture de montage du couvercle
Oui
fixation du couvercle reliée
Non
ouverture de montage
pour cassette
Couvercle BKW250 découp. E04
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.