![Hager - Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ETC225S.jpg?ts=1712351091540)
Hager - Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC
courant de fonctionnement nominal - 25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612400041
Réf. Sonepar
05083240004
Réf. Fournisseur
ETC225S
Réf. Commerciale
Hager
type de tension de fonctionnement
AC
courant de fonctionnement nominal
25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
tension d'actionnement assignée
230...230 V
sans ronflement/bourdonnement
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
64 mm
tension de fonctionnement normale
230...230 V
largeur en nombre de modules
1
catégorie d'utilisation
7
charge max. de lampe à incandescence
1900 W
charge max. de lampe fluorescente
950 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1990 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
810 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
type de tension d'actionnement
AC
Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande en HC d'appareils de chauffage à accumulation ou de chauffe-eau électriques/thermodynamiques. Jusqu'à 15% d'économies. Silencieux avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts