![Hager - Contacteur Jour-Nuit 25A, 4F, 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ETC425.jpg?ts=1712351117740)
Hager - Contacteur Jour-Nuit 25A, 4F, 230V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC
courant de fonctionnement nominal - 25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612401048
Réf. Sonepar
05083240104
Réf. Fournisseur
ETC425
Réf. Commerciale
Hager
type de tension de fonctionnement
AC
courant de fonctionnement nominal
25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
tension d'actionnement assignée
230...230 V
sans ronflement/bourdonnement
Non
avec fonction jour/nuit
Oui
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
64 mm
tension de fonctionnement normale
400...400 V
largeur en nombre de modules
2
catégorie d'utilisation
7
charge max. de lampe à incandescence
1900 W
charge max. de lampe fluorescente
950 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1990 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
810 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
type de tension d'actionnement
AC
Contacteur Jour-Nuit 25A, 4F, 230V
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande en HC d'appareils de chauffage à accumulation ou de chauffe-eau électriques/thermodynamiques. Jusqu'à 15% d'économies. Avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts