![Hager - Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ERC225.jpg?ts=1712351091818)
Hager - Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 230V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC
courant de fonctionnement nominal - 25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612400676
Réf. Sonepar
05083240067
Réf. Fournisseur
ERC225
Réf. Commerciale
Hager
type de tension de fonctionnement
AC
courant de fonctionnement nominal
25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
tension d'actionnement assignée
230...230 V
sans ronflement/bourdonnement
Non
avec fonction jour/nuit
Non
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
60 mm
tension de fonctionnement normale
230...230 V
largeur en nombre de modules
1
catégorie d'utilisation
7
charge max. de lampe à incandescence
1900 W
charge max. de lampe fluorescente
950 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1990 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
810 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
type de tension d'actionnement
AC
Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 230V
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts