![Hager - Contacteur 40A, 4F, 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ESC440.jpg?ts=1712351134949)
Hager - Contacteur 40A, 4F, 230V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC
courant de fonctionnement nominal - 40 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612401284
Réf. Sonepar
05083240128
Réf. Fournisseur
ESC440
Réf. Commerciale
Hager
type de tension de fonctionnement
AC
courant de fonctionnement nominal
40 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
tension d'actionnement assignée
230...230 V
sans ronflement/bourdonnement
Non
avec fonction jour/nuit
Non
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
60 mm
tension de fonctionnement normale
400...400 V
largeur en nombre de modules
3
catégorie d'utilisation
7
charge max. de lampe à incandescence
4000 W
charge max. de lampe fluorescente
1900 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
3000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1300 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
type de tension d'actionnement
AC
Contacteur 40A, 4F, 230V
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Avec indicateur d'état des contacts