![Hager - Colonne officea double face fixation vérin 3300-3600mm RAL9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/DAS24533009010.jpg?ts=1714082897556)
Hager - Colonne officea double face fixation vérin 3300-3600mm RAL9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
hauteur de colonne - 3300...3600 mm
couleur de la colonne - blanc
forme de colonne - rectangulaire
surface de la colonne - laqué à l'eau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740902045
Réf. Sonepar
00011090204
Réf. Fournisseur
DAS24533009010
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
45 mm
hauteur de colonne
3300...3600 mm
couleur de la colonne
blanc
forme de colonne
rectangulaire
surface de la colonne
laqué à l'eau
couleur de la partie supérieure
blanc
compensation de hauteur
300 mm
surface de la partie supérieure
non traité
numéro RAL de la colonne
9010
numéro RAL de la partie supérieure
9010
précâblé
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
profondeur de la colonne
132 mm
profondeur du couvercle
15 mm
largeur de colonne
132 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
matériau de la partie supérieure
aluminium
profil continu
Oui
mobile
Non
modèle
des deux côtés
entrée de câble
au-dessus
ajustable
Oui
type de fixation
serrer
nombre de parties supérieures utilisables
2
nombre de cloisons
2
section transversale utile
4300 mm²
Colonne officea double face fixation vérin 3300-3600mm RAL9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.